387.50 CHF/ Unitéhors TVA
418.89 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 387.50 CHF | - |
4+ | 332.50 CHF | 14.19% |
10+ | 291.50 CHF | 24.77% |
20+ | 262.00 CHF | 32.39% |
30+ | 244.50 CHF | 36.90% |
50+ | 238.00 CHF | 38.58% |
100+ | 229.00 CHF | 40.90% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 59.69 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 332 |
Dimension selon French R | NF-R35 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Tan |
Dureté | 75 |
Compound | 9500 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 310 °C |