3'373.00 CHF/ Unitéhors TVA
3'646.21 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 3'373.00 CHF | - |
4+ | 3'057.00 CHF | 9.37% |
10+ | 3'033.00 CHF | 10.08% |
20+ | 3'010.00 CHF | 10.76% |
30+ | 2'987.00 CHF | 11.44% |
50+ | 2'942.00 CHF | 12.78% |
100+ | 2'920.00 CHF | 13.43% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 582.68 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 392 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Tan |
Dureté | 75 |
Compound | 9500 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 310 °C |