125.00 CHF/ Unitéhors TVA
135.13 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 125.00 CHF | - |
4+ | 107.00 CHF | 14.40% |
10+ | 93.50 CHF | 25.20% |
20+ | 83.80 CHF | 32.96% |
30+ | 78.20 CHF | 37.44% |
50+ | 76.10 CHF | 39.12% |
100+ | 73.40 CHF | 41.28% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 53.7 mm |
Diamètre du cordon | 1.78 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 034 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Tan |
Dureté | 75 |
Compound | 9500 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 310 °C |