345.00 CHF/ Unitéhors TVA
372.95 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 345.00 CHF | - |
4+ | 297.00 CHF | 13.91% |
10+ | 260.50 CHF | 24.49% |
20+ | 232.50 CHF | 32.61% |
30+ | 217.00 CHF | 37.10% |
50+ | 211.50 CHF | 38.70% |
100+ | 204.00 CHF | 40.87% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 50.17 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 329 |
Dimension selon French R | NF-R32 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Tan |
Dureté | 75 |
Compound | 9500 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 310 °C |