57.50 CHF/ Unitéhors TVA
62.16 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 57.50 CHF | - |
4+ | 49.50 CHF | 13.91% |
10+ | 43.40 CHF | 24.52% |
20+ | 38.70 CHF | 32.70% |
30+ | 36.10 CHF | 37.22% |
50+ | 35.20 CHF | 38.78% |
100+ | 34.10 CHF | 40.70% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 5.94 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 202 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Tan |
Dureté | 75 |
Compound | 9500 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 310 °C |