31.00 CHF/ Unitéhors TVA
33.51 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 31.00 CHF | - |
4+ | 26.60 CHF | 14.19% |
10+ | 23.30 CHF | 24.84% |
20+ | 20.80 CHF | 32.90% |
30+ | 19.50 CHF | 37.10% |
50+ | 19.00 CHF | 38.71% |
100+ | 18.40 CHF | 40.65% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 5.28 mm |
Diamètre du cordon | 1.78 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 009 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Tan |
Dureté | 75 |
Compound | 9500 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 310 °C |