3'069.00 CHF/ Unitéhors TVA
3'317.59 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 3'069.00 CHF | - |
4+ | 2'781.00 CHF | 9.38% |
10+ | 2'760.00 CHF | 10.07% |
20+ | 2'739.00 CHF | 10.75% |
30+ | 2'718.00 CHF | 11.44% |
50+ | 2'677.00 CHF | 12.77% |
100+ | 2'657.00 CHF | 13.42% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 459.3 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-4593-57 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Tan |
Dureté | 75 |
Compound | 9500 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 310 °C |