2'946.00 CHF/ Unitéhors TVA
3'184.63 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2'946.00 CHF | - |
4+ | 2'670.00 CHF | 9.37% |
10+ | 2'649.00 CHF | 10.08% |
20+ | 2'628.00 CHF | 10.79% |
30+ | 2'608.00 CHF | 11.47% |
50+ | 2'569.00 CHF | 12.80% |
100+ | 2'550.00 CHF | 13.44% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 439.3 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-4393-57 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Tan |
Dureté | 75 |
Compound | 9500 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 310 °C |