95.90 CHF/ Unitéhors TVA
103.67 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 95.90 CHF | - |
4+ | 82.40 CHF | 14.08% |
10+ | 72.20 CHF | 24.71% |
20+ | 64.60 CHF | 32.64% |
30+ | 60.30 CHF | 37.12% |
50+ | 58.70 CHF | 38.79% |
100+ | 56.70 CHF | 40.88% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 41 mm |
Diamètre du cordon | 1.78 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 030 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Tan |
Dureté | 75 |
Compound | 9500 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 310 °C |