3'048.00 CHF/ Unitéhors TVA
3'294.89 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 3'048.00 CHF | - |
4+ | 2'762.00 CHF | 9.38% |
10+ | 2'740.00 CHF | 10.10% |
20+ | 2'719.00 CHF | 10.79% |
30+ | 2'699.00 CHF | 11.45% |
50+ | 2'658.00 CHF | 12.80% |
100+ | 2'638.00 CHF | 13.45% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 405.26 mm |
Diamètre du cordon | 6.99 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 461 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Tan |
Dureté | 75 |
Compound | 9500 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 310 °C |