34.00 CHF/ Unitéhors TVA
36.75 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 34.00 CHF | - |
4+ | 29.20 CHF | 14.12% |
10+ | 25.60 CHF | 24.71% |
20+ | 23.00 CHF | 32.35% |
30+ | 21.50 CHF | 36.76% |
50+ | 20.90 CHF | 38.53% |
100+ | 20.10 CHF | 40.88% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 4.9 mm |
Diamètre du cordon | 1.9 mm |
Dimension selon French R | NF-R4 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Tan |
Dureté | 75 |
Compound | 9500 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 310 °C |