31.70 CHF/ Unitéhors TVA
34.27 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 31.70 CHF | - |
4+ | 27.30 CHF | 13.88% |
10+ | 23.90 CHF | 24.61% |
20+ | 21.40 CHF | 32.49% |
30+ | 19.90 CHF | 37.22% |
50+ | 19.40 CHF | 38.80% |
100+ | 18.80 CHF | 40.69% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 4.7 mm |
Diamètre du cordon | 1.42 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 901 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Tan |
Dureté | 75 |
Compound | 9500 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 310 °C |