30.50 CHF/ Unitéhors TVA
32.97 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 30.50 CHF | - |
4+ | 26.20 CHF | 14.10% |
10+ | 23.00 CHF | 24.59% |
20+ | 20.50 CHF | 32.79% |
30+ | 19.20 CHF | 37.05% |
50+ | 18.70 CHF | 38.69% |
100+ | 18.00 CHF | 40.98% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 4.47 mm |
Diamètre du cordon | 1.78 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 008 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Tan |
Dureté | 75 |
Compound | 9500 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 310 °C |