85.40 CHF/ Unitéhors TVA
92.32 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 85.40 CHF | - |
4+ | 73.40 CHF | 14.05% |
10+ | 64.50 CHF | 24.47% |
20+ | 57.60 CHF | 32.55% |
30+ | 53.80 CHF | 37.00% |
50+ | 52.40 CHF | 38.64% |
100+ | 50.50 CHF | 40.87% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 37.82 mm |
Diamètre du cordon | 1.78 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 029 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Tan |
Dureté | 75 |
Compound | 9500 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 310 °C |