146.00 CHF/ Unitéhors TVA
157.83 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 146.00 CHF | - |
4+ | 125.50 CHF | 14.04% |
10+ | 110.00 CHF | 24.66% |
20+ | 98.30 CHF | 32.67% |
30+ | 91.80 CHF | 37.12% |
50+ | 89.40 CHF | 38.77% |
100+ | 86.30 CHF | 40.89% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 37.69 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 222 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Tan |
Dureté | 75 |
Compound | 9500 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 310 °C |