85.20 CHF/ Unitéhors TVA
92.10 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 85.20 CHF | - |
4+ | 73.30 CHF | 13.97% |
10+ | 64.30 CHF | 24.53% |
20+ | 57.40 CHF | 32.63% |
30+ | 53.60 CHF | 37.09% |
50+ | 52.20 CHF | 38.73% |
100+ | 50.30 CHF | 40.96% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 37.1 mm |
Diamètre du cordon | 1.6 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-0371-16 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Tan |
Dureté | 75 |
Compound | 9500 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 310 °C |