1'120.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'210.72 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'120.00 CHF | - |
4+ | 1'015.00 CHF | 9.37% |
10+ | 1'007.00 CHF | 10.09% |
20+ | 999.50 CHF | 10.76% |
30+ | 991.50 CHF | 11.47% |
50+ | 977.00 CHF | 12.77% |
100+ | 969.50 CHF | 13.44% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 355.19 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 280 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Tan |
Dureté | 75 |
Compound | 9500 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 310 °C |