2'695.00 CHF/ Unitéhors TVA
2'913.30 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2'695.00 CHF | - |
4+ | 2'442.00 CHF | 9.39% |
10+ | 2'423.00 CHF | 10.09% |
20+ | 2'404.00 CHF | 10.80% |
30+ | 2'386.00 CHF | 11.47% |
50+ | 2'350.00 CHF | 12.80% |
100+ | 2'333.00 CHF | 13.43% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 354.97 mm |
Diamètre du cordon | 6.99 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 457 |
Dimension selon French R | NF-R85 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Tan |
Dureté | 75 |
Compound | 9500 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 310 °C |