136.50 CHF/ Unitéhors TVA
147.56 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 136.50 CHF | - |
4+ | 117.50 CHF | 13.92% |
10+ | 103.00 CHF | 24.54% |
20+ | 92.00 CHF | 32.60% |
30+ | 85.90 CHF | 37.07% |
50+ | 83.70 CHF | 38.68% |
100+ | 80.80 CHF | 40.81% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 35.6 mm |
Diamètre du cordon | 3.6 mm |
Dimension selon French R | NF-R26 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Tan |
Dureté | 75 |
Compound | 9500 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 310 °C |