79.20 CHF/ Unitéhors TVA
85.62 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 79.20 CHF | - |
4+ | 67.90 CHF | 14.27% |
10+ | 59.60 CHF | 24.75% |
20+ | 53.40 CHF | 32.58% |
30+ | 49.80 CHF | 37.12% |
50+ | 48.50 CHF | 38.76% |
100+ | 46.70 CHF | 41.04% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 35.1 mm |
Diamètre du cordon | 1.6 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-0351-16 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Tan |
Dureté | 75 |
Compound | 9500 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 310 °C |