78.60 CHF/ Unitéhors TVA
84.97 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 78.60 CHF | - |
4+ | 67.60 CHF | 13.99% |
10+ | 59.30 CHF | 24.55% |
20+ | 53.00 CHF | 32.57% |
30+ | 49.60 CHF | 36.90% |
50+ | 48.30 CHF | 38.55% |
100+ | 46.50 CHF | 40.84% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 34.65 mm |
Diamètre du cordon | 1.78 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 028 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Tan |
Dureté | 75 |
Compound | 9500 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 310 °C |