131.00 CHF/ Unitéhors TVA
141.61 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 131.00 CHF | - |
4+ | 112.50 CHF | 14.12% |
10+ | 98.50 CHF | 24.81% |
20+ | 88.10 CHF | 32.75% |
30+ | 82.30 CHF | 37.18% |
50+ | 80.10 CHF | 38.85% |
100+ | 77.30 CHF | 40.99% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 34.1 mm |
Diamètre du cordon | 3.6 mm |
Dimension selon French R | NF-R25 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Tan |
Dureté | 75 |
Compound | 9500 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 310 °C |