74.00 CHF/ Unitéhors TVA
79.99 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 74.00 CHF | - |
4+ | 63.70 CHF | 13.92% |
10+ | 55.80 CHF | 24.59% |
20+ | 50.00 CHF | 32.43% |
30+ | 46.60 CHF | 37.03% |
50+ | 45.40 CHF | 38.65% |
100+ | 43.80 CHF | 40.81% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 33.05 mm |
Diamètre du cordon | 1.78 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 027 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Tan |
Dureté | 75 |
Compound | 9500 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 310 °C |