1'991.00 CHF/ Unitéhors TVA
2'152.27 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'991.00 CHF | - |
4+ | 1'804.00 CHF | 9.39% |
10+ | 1'790.00 CHF | 10.10% |
20+ | 1'776.00 CHF | 10.80% |
30+ | 1'763.00 CHF | 11.45% |
50+ | 1'736.00 CHF | 12.81% |
100+ | 1'723.00 CHF | 13.46% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 329.57 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 382 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Tan |
Dureté | 75 |
Compound | 9500 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 310 °C |