125.50 CHF/ Unitéhors TVA
135.67 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 125.50 CHF | - |
4+ | 108.00 CHF | 13.94% |
10+ | 94.30 CHF | 24.86% |
20+ | 84.40 CHF | 32.75% |
30+ | 78.70 CHF | 37.29% |
50+ | 76.70 CHF | 38.88% |
100+ | 74.00 CHF | 41.04% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 32.92 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 219 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Tan |
Dureté | 75 |
Compound | 9500 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 310 °C |