238.50 CHF/ Unitéhors TVA
257.82 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 238.50 CHF | - |
4+ | 204.50 CHF | 14.26% |
10+ | 179.50 CHF | 24.74% |
20+ | 160.00 CHF | 32.91% |
30+ | 149.50 CHF | 37.32% |
50+ | 145.50 CHF | 38.99% |
100+ | 140.50 CHF | 41.09% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 32.69 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 323 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Tan |
Dureté | 75 |
Compound | 9500 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 310 °C |