67.30 CHF/ Unitéhors TVA
72.75 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 67.30 CHF | - |
4+ | 57.80 CHF | 14.12% |
10+ | 50.70 CHF | 24.67% |
20+ | 45.20 CHF | 32.84% |
30+ | 42.30 CHF | 37.15% |
50+ | 41.10 CHF | 38.93% |
100+ | 39.80 CHF | 40.86% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 31.47 mm |
Diamètre du cordon | 1.78 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 026 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Tan |
Dureté | 75 |
Compound | 9500 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 310 °C |