28.90 CHF/ Unitéhors TVA
31.24 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 28.90 CHF | - |
4+ | 25.00 CHF | 13.49% |
10+ | 21.90 CHF | 24.22% |
20+ | 19.60 CHF | 32.18% |
30+ | 18.20 CHF | 37.02% |
50+ | 17.80 CHF | 38.41% |
100+ | 17.20 CHF | 40.48% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 3.68 mm |
Diamètre du cordon | 1.78 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 007 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Tan |
Dureté | 75 |
Compound | 9500 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 310 °C |