2'218.00 CHF/ Unitéhors TVA
2'397.66 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2'218.00 CHF | - |
4+ | 2'010.00 CHF | 9.38% |
10+ | 1'995.00 CHF | 10.05% |
20+ | 1'979.00 CHF | 10.78% |
30+ | 1'964.00 CHF | 11.45% |
50+ | 1'935.00 CHF | 12.76% |
100+ | 1'920.00 CHF | 13.44% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 291.47 mm |
Diamètre du cordon | 6.99 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 452 |
Dimension selon French R | NF-R80 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Tan |
Dureté | 75 |
Compound | 9500 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 310 °C |