78.80 CHF/ Unitéhors TVA
85.18 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 78.80 CHF | - |
4+ | 67.80 CHF | 13.96% |
10+ | 59.40 CHF | 24.62% |
20+ | 53.20 CHF | 32.49% |
30+ | 49.70 CHF | 36.93% |
50+ | 48.40 CHF | 38.58% |
100+ | 46.60 CHF | 40.86% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 29.1 mm |
Diamètre du cordon | 2.55 mm |
Dimension selon French R | NF-R20B |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Tan |
Dureté | 75 |
Compound | 9500 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 310 °C |