1'918.00 CHF/ Unitéhors TVA
2'073.36 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'918.00 CHF | - |
4+ | 1'738.00 CHF | 9.38% |
10+ | 1'725.00 CHF | 10.06% |
20+ | 1'712.00 CHF | 10.74% |
30+ | 1'699.00 CHF | 11.42% |
50+ | 1'673.00 CHF | 12.77% |
100+ | 1'661.00 CHF | 13.40% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 279.3 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-2793-57 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Tan |
Dureté | 75 |
Compound | 9500 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 310 °C |