924.00 CHF/ Unitéhors TVA
998.84 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 924.00 CHF | - |
4+ | 837.00 CHF | 9.42% |
10+ | 830.50 CHF | 10.12% |
20+ | 824.50 CHF | 10.77% |
30+ | 818.00 CHF | 11.47% |
50+ | 806.00 CHF | 12.77% |
100+ | 799.50 CHF | 13.47% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 278.99 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 276 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Tan |
Dureté | 75 |
Compound | 9500 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 310 °C |