2'114.00 CHF/ Unitéhors TVA
2'285.23 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2'114.00 CHF | - |
4+ | 1'916.00 CHF | 9.37% |
10+ | 1'901.00 CHF | 10.08% |
20+ | 1'887.00 CHF | 10.74% |
30+ | 1'872.00 CHF | 11.45% |
50+ | 1'844.00 CHF | 12.77% |
100+ | 1'830.00 CHF | 13.43% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 278.77 mm |
Diamètre du cordon | 6.99 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 451 |
Dimension selon French R | NF-R79 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Tan |
Dureté | 75 |
Compound | 9500 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 310 °C |