57.80 CHF/ Unitéhors TVA
62.48 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 57.80 CHF | - |
4+ | 49.70 CHF | 14.01% |
10+ | 43.60 CHF | 24.57% |
20+ | 38.90 CHF | 32.70% |
30+ | 36.30 CHF | 37.20% |
50+ | 35.40 CHF | 38.75% |
100+ | 34.20 CHF | 40.83% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 27.1 mm |
Diamètre du cordon | 1.6 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-0271-16 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Tan |
Dureté | 75 |
Compound | 9500 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 310 °C |