1'855.00 CHF/ Unitéhors TVA
2'005.26 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'855.00 CHF | - |
4+ | 1'682.00 CHF | 9.33% |
10+ | 1'669.00 CHF | 10.03% |
20+ | 1'656.00 CHF | 10.73% |
30+ | 1'643.00 CHF | 11.43% |
50+ | 1'618.00 CHF | 12.78% |
100+ | 1'606.00 CHF | 13.42% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 269.3 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-2693-57 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Tan |
Dureté | 75 |
Compound | 9500 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 310 °C |