203.00 CHF/ Unitéhors TVA
219.44 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 203.00 CHF | - |
4+ | 174.50 CHF | 14.04% |
10+ | 153.00 CHF | 24.63% |
20+ | 136.50 CHF | 32.76% |
30+ | 127.50 CHF | 37.19% |
50+ | 124.50 CHF | 38.67% |
100+ | 120.00 CHF | 40.89% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 26.34 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 319 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Tan |
Dureté | 75 |
Compound | 9500 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 310 °C |