107.00 CHF/ Unitéhors TVA
115.67 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 107.00 CHF | - |
4+ | 91.80 CHF | 14.21% |
10+ | 80.50 CHF | 24.77% |
20+ | 71.90 CHF | 32.80% |
30+ | 67.10 CHF | 37.29% |
50+ | 65.40 CHF | 38.88% |
100+ | 63.00 CHF | 41.12% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 26.2 mm |
Diamètre du cordon | 3.6 mm |
Dimension selon French R | NF-R20 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Tan |
Dureté | 75 |
Compound | 9500 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 310 °C |