196.00 CHF/ Unitéhors TVA
211.88 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 196.00 CHF | - |
4+ | 168.50 CHF | 14.03% |
10+ | 148.00 CHF | 24.49% |
20+ | 132.50 CHF | 32.40% |
30+ | 123.50 CHF | 36.99% |
50+ | 120.50 CHF | 38.52% |
100+ | 116.00 CHF | 40.82% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 24.77 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 318 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Tan |
Dureté | 75 |
Compound | 9500 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 310 °C |