101.50 CHF/ Unitéhors TVA
109.72 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 101.50 CHF | - |
4+ | 87.10 CHF | 14.19% |
10+ | 76.40 CHF | 24.73% |
20+ | 68.30 CHF | 32.71% |
30+ | 63.80 CHF | 37.14% |
50+ | 62.10 CHF | 38.82% |
100+ | 60.00 CHF | 40.89% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 24.6 mm |
Diamètre du cordon | 3.6 mm |
Dimension selon French R | NF-R19 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Tan |
Dureté | 75 |
Compound | 9500 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 310 °C |