Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 9500 23x3,6

  • ERIKS:14975369
Image 1
Résistance à la température

Les joints toriques Kalrez® 9500 ont une plage de température de fonctionnement jusqu'à +310°C.


Principales caractéristiques de performance

• Excellente résistance à l'ozone, à l'ammoniac, à la vapeur d'eau, etc.
• Faible taux d'érosion et génération de particules ultra-faible dans les plasmas à base d'oxygène et de fluor à dominante radicale
• Excellente stabilité thermique
• Très faible dégazage
• Excellente résistance mécanique


Applications suggérées

• Pour les applications SACVD et FCVD des semi-conducteurs
• Joints d'admission de gaz/orifice/bloc de mélange
• Joints de couvercle de chambre
• Joints de vanne d'isolement

Ajouter à la liste

98.00 CHF/ Unitéhors TVA

105.94 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 14.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

98.00 CHF

-

4+

84.30 CHF

13.98%

10+

73.90 CHF

24.59%

20+

66.00 CHF

32.65%

30+

61.60 CHF

37.14%

50+

60.10 CHF

38.67%

100+

58.00 CHF

40.82%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
23 mm
Diamètre du cordon
3.6 mm
Dimension selon French R
NF-R18
Produit
O-ring
Matériau
FFKM
Couleur
Tan
Dureté
75
Compound
9500
Plage de température
de 0 jusqu'à 310 °C