1'669.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'804.19 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'669.00 CHF | - |
4+ | 1'513.00 CHF | 9.35% |
10+ | 1'501.00 CHF | 10.07% |
20+ | 1'489.00 CHF | 10.78% |
30+ | 1'478.00 CHF | 11.44% |
50+ | 1'456.00 CHF | 12.76% |
100+ | 1'445.00 CHF | 13.42% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 239.3 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-2393-57 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Tan |
Dureté | 75 |
Compound | 9500 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 310 °C |