48.80 CHF/ Unitéhors TVA
52.75 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 48.80 CHF | - |
4+ | 41.80 CHF | 14.34% |
10+ | 36.70 CHF | 24.80% |
20+ | 33.00 CHF | 32.38% |
30+ | 30.70 CHF | 37.09% |
50+ | 29.90 CHF | 38.73% |
100+ | 28.90 CHF | 40.78% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 23.52 mm |
Diamètre du cordon | 1.78 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 021 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Tan |
Dureté | 75 |
Compound | 9500 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 310 °C |