190.50 CHF/ Unitéhors TVA
205.93 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 190.50 CHF | - |
4+ | 164.00 CHF | 13.91% |
10+ | 144.00 CHF | 24.41% |
20+ | 129.00 CHF | 32.28% |
30+ | 120.00 CHF | 37.01% |
50+ | 117.00 CHF | 38.58% |
100+ | 113.00 CHF | 40.68% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 23.16 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 317 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Tan |
Dureté | 75 |
Compound | 9500 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 310 °C |