Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 9500 229,3x5,7

  • ERIKS:14975311
Image 1
Résistance à la température

Les joints toriques Kalrez® 9500 ont une plage de température de fonctionnement jusqu'à +310°C.


Principales caractéristiques de performance

• Excellente résistance à l'ozone, à l'ammoniac, à la vapeur d'eau, etc.
• Faible taux d'érosion et génération de particules ultra-faible dans les plasmas à base d'oxygène et de fluor à dominante radicale
• Excellente stabilité thermique
• Très faible dégazage
• Excellente résistance mécanique


Applications suggérées

• Pour les applications SACVD et FCVD des semi-conducteurs
• Joints d'admission de gaz/orifice/bloc de mélange
• Joints de couvercle de chambre
• Joints de vanne d'isolement

Ajouter à la liste

1'618.00 CHF/ Unitéhors TVA

1'749.06 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 14.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

1'618.00 CHF

-

4+

1'467.00 CHF

9.33%

10+

1'455.00 CHF

10.07%

20+

1'444.00 CHF

10.75%

30+

1'433.00 CHF

11.43%

50+

1'411.00 CHF

12.79%

100+

1'401.00 CHF

13.41%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
229.3 mm
Diamètre du cordon
5.7 mm
Dimension selon BS4518
BS4518-2293-57
Produit
O-ring
Matériau
FFKM
Couleur
Tan
Dureté
75
Compound
9500
Plage de température
de 0 jusqu'à 310 °C