1'412.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'526.37 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'412.00 CHF | - |
4+ | 1'280.00 CHF | 9.35% |
10+ | 1'270.00 CHF | 10.06% |
20+ | 1'260.00 CHF | 10.76% |
30+ | 1'251.00 CHF | 11.40% |
50+ | 1'232.00 CHF | 12.75% |
100+ | 1'223.00 CHF | 13.39% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 221.62 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 372 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Tan |
Dureté | 75 |
Compound | 9500 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 310 °C |