747.50 CHF/ Unitéhors TVA
808.05 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 747.50 CHF | - |
4+ | 677.50 CHF | 9.36% |
10+ | 672.00 CHF | 10.10% |
20+ | 667.00 CHF | 10.77% |
30+ | 661.50 CHF | 11.51% |
50+ | 652.00 CHF | 12.78% |
100+ | 649.50 CHF | 13.11% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 215.49 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 268 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Tan |
Dureté | 75 |
Compound | 9500 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 310 °C |