93.50 CHF/ Unitéhors TVA
101.07 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 93.50 CHF | - |
4+ | 80.40 CHF | 14.01% |
10+ | 70.50 CHF | 24.60% |
20+ | 62.90 CHF | 32.73% |
30+ | 58.80 CHF | 37.11% |
50+ | 57.20 CHF | 38.82% |
100+ | 55.30 CHF | 40.86% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 21.82 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 212 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Tan |
Dureté | 75 |
Compound | 9500 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 310 °C |