Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 9500 21,59x5,33 AS568-316

  • ERIKS:14974842
Image 1
Résistance à la température

Les joints toriques Kalrez® 9500 ont une plage de température de fonctionnement jusqu'à +310°C.


Principales caractéristiques de performance

• Excellente résistance à l'ozone, à l'ammoniac, à la vapeur d'eau, etc.
• Faible taux d'érosion et génération de particules ultra-faible dans les plasmas à base d'oxygène et de fluor à dominante radicale
• Excellente stabilité thermique
• Très faible dégazage
• Excellente résistance mécanique


Applications suggérées

• Pour les applications SACVD et FCVD des semi-conducteurs
• Joints d'admission de gaz/orifice/bloc de mélange
• Joints de couvercle de chambre
• Joints de vanne d'isolement

Ajouter à la liste

178.00 CHF/ Unitéhors TVA

192.42 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

178.00 CHF

-

4+

154.00 CHF

13.48%

10+

135.00 CHF

24.16%

20+

120.50 CHF

32.30%

30+

112.50 CHF

36.80%

50+

109.50 CHF

38.48%

100+

106.00 CHF

40.45%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
21.59 mm
Diamètre du cordon
5.33 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
316
Produit
O-ring
Matériau
FFKM
Couleur
Tan
Dureté
75
Compound
9500
Plage de température
de 0 jusqu'à 310 °C