2'302.00 CHF/ Unitéhors TVA
2'488.46 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2'302.00 CHF | - |
4+ | 2'087.00 CHF | 9.34% |
10+ | 2'071.00 CHF | 10.03% |
20+ | 2'055.00 CHF | 10.73% |
30+ | 2'039.00 CHF | 11.42% |
50+ | 2'008.00 CHF | 12.77% |
100+ | 1'993.00 CHF | 13.42% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 209.1 mm |
Diamètre du cordon | 8.4 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-2091-84 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Tan |
Dureté | 75 |
Compound | 9500 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 310 °C |