32.20 CHF/ Unitéhors TVA
34.81 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 32.20 CHF | - |
4+ | 27.80 CHF | 13.66% |
10+ | 24.40 CHF | 24.22% |
20+ | 21.70 CHF | 32.61% |
30+ | 20.20 CHF | 37.27% |
50+ | 19.70 CHF | 38.82% |
100+ | 19.10 CHF | 40.68% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 2.6 mm |
Diamètre du cordon | 1.9 mm |
Dimension selon French R | NF-R1 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Tan |
Dureté | 75 |
Compound | 9500 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 310 °C |